日本プラパレット(NPC)
日本プラパレット(NPC)の 各種パレット
日本プラパレット(NPC)の パレット
NPC プラスチックパレットSLB-1210RR 片面四方差し 黒
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09958217
品番
SLB-1210RR-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
再生ポリプロピレン(PP)
種別
片面四方差し
色
ブラック
静荷重(kg)
4000
仕様
片面四方差し・ハンドリフター対応
適合
ハンドリフター・フォークリフト
幅(mm)
260
型式
片面四方差し
質量(kg)
11.2
高さ(mm)
150
間口(mm)
1200
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×89
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×89
外寸法・奥行(mm)
1000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません