日本プラパレット(NPC)
日本プラパレット(NPC)の 各種パレット
日本プラパレット(NPC)の パレットカバー・アクセサリ
NPC 部品 ベースボードBB1100
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
09958262
品番
BB-1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
EXシリーズ用です。
段積時、パレット裏面の脚部での傷防止対策品です。
用途
裏面荷傷み防止用ボードに
仕様
一パレット当たり3枚セットで使用
トラスコ品番
136-2330
材質
再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.63
色
ブラック
外寸(mm)
W120×D1100×H20
適合品番
EX1110/EX1111