ダイヤタッチバー BO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09958938 品番 BO
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

すべり止め効果抜群のゴム製手すりダイヤカットのゴム表面が握力の弱い高齢者の方でもしっかりと握れ、立ち座りや移動が大変楽になります。 表面はダイヤカット形状で優れたすべり止め効果セシオン配合で抗菌作用 あらゆる場所に取付け可能部屋の出入り時 設置の施工方法は3種類ご用意<木下地・コンクリート>皿タッピンビス(+樹脂プラグ)を使用<ユニットバス>メカナット+六角ボルトを使用取付けが困難なユニットバス壁面にも簡単・確実に取付け<木下地>六角コーチボルトを使用製品はアルミパイプにゴム皮膜を一体成形し、すべり止め効果の高いダイヤカット意匠を握りの表面に施しています。ユニットバスや木下地、コンクリートの施工が容易です。 ネジ類十字穴付き皿タッピンビス Φ4.5×45、樹脂プラグ Φ6×30、六角コーチボルト Φ8×40、平ワッシャー、スプリングワッシャー、メカナット M8、六角ボルト M8×40、ゲージシート浴室・洗面所・トイレ・玄関・廊下等にて安全に立ったり座ったりする時にバランスを保持するための動作補助手すりです。

ピンク 寸法(cm)39.4×Φ34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする