3つのポイント 1.大きく開くので足入れしやすい 2.ベルトで簡単調節 3.ベルトが甲全体にやさしくフィットダブルマジックシリーズの基本はそのままに新商品ダブルマジックIIIの3つの改良ポイント! POIT1.取り外し可能なベルトで多少の長さ調整も可能。ベルトはカン側のマジックの調整によって+2cmまでの延長が可能です。 ※+2cmの延長でも不足される方は別売りの延長ベルトもございます POIT2.屈曲性と耐久性を高めたグリップ性のある底 POIT3.柔らかく耐久性が高いマジックを使用撥水加工抗菌・防臭加工手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)カップインソール(アーチサポート付マイスターリニエ)ネーム刺繍:わかりやすくお名前を入れることができます