大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の ジャッキアクセサリー
OJ 油圧ゴムホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09960213
品番
RH9-2B
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
非常に堅牢なホースで、耐久性も優れています。
仕様
片側カップラ付
トラスコ品番
852-0196
質量(kg)
2.2
長さ(m)
2m
内径(Φmm)
9.5
最高使用圧力(MPa)
72
外径(Φmm)
20.6
材質(ホース)
ゴム
付属カップラ
B-9H