※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09960938 品番 P392AL-RAC202
参考基準価格(税別)¥215,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

アルミ製単動シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。
非常に軽量な為、持ち運びに便利です。
圧力計が付属しています。
商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。

用途ジャッキアップ作業 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番852-0134 セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、雄カプラー付きホース 材質シリンダ(アルミ合金)、ポンプ(アルミニューム) 質量(kg)【シリンダ】3.6、【手動ポンプ】4 最小全長(mm)【シリンダ】174 ポンプ【手動ポンプ】2段吐出 ホース長さ(mm)1800 シリンダストローク(mm)50 シリンダ能力(kN)218
注意
※ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。
※10分以上の圧力保持を必要とする作業にはV-66(バイパス付きチェックバルブ)を追加使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする