曜日別特売
PE1700-VM2J エナパック 単相100V小型電動油圧ポンプ エナパック 09961254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナパック 単相100V小型電動油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個仕様圧力計・圧力スイッチが標準で装備されています、ISO9001認証取得工場製トラスコ品番852-0152注文コード09961254品番PE1700-VM2J
参考基準価格(税別)¥398,500販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

高低圧自動2段切り換えポンプです。
このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。
バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。
リモートスイッチが標準装備されています。

質量(kg)16.1吐出圧力(MPa)70/7材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチックタンク有効油量(L)2.0最大電流(A)9.5モーター電圧(V)単相100定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)0.35/2.5仕様圧力計・圧力スイッチが標準で装備されています、ISO9001認証取得工場製トラスコ品番852-0152
注意
※油温の上昇を防ぐために、連続での作業や、サイクルの早い作業に使用しないでください。
※クランプで使用する場合は事前にメーカーへご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする