※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ単動シリンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09961455 品番 DZR502
参考基準価格(税別)¥181,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。
重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。
遠隔操作が行えます。
アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。
軽量で高品質、しかも安価で求められます。

揚程(mm)50 最高高さ(mm)216 能力(t)50 最低高さH(mm)165 外径(mm)140 用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動 付属品カプラー 仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり トラスコ品番721-6742 材質アルミ合金 質量(kg)9.6 必要油量(mL)362
注意
※許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。
※油圧ポンプは、圧力設定値70MPA以内でご使用ください。
※カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする