仕様
・衿吊りループ&背当て付(メッシュ)・V字ヨーク・携帯電話収納ポケット・パイピング付左袖ペン指し・肘タック
・右ファスナーポケット・袖口アジャスター(ドットボタン)・脇スリット・左胸ポケット(ペン指し付)・ワンポイントネーム
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色パウダーグリーン
サイズL
種別長袖シャツ
シリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]T
胸囲(cm)114
混率(%)ポリエステル60・綿40
肩幅(cm)49
袖丈(cm)59
着丈(cm)75
アズワン品番64-4417-66
生地ソフトツイル(減量加工)
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
袖丈長袖