A-1768 A-1768 ANDARE SCHIETTI 長袖シャツ(秋冬用) コーコス信岡 09961804 A-1768 A-1768 ANDARE SCHIETTI 長袖シャツ(秋冬用) コーコス信岡 09961804 A-1768 A-1768 ANDARE SCHIETTI 長袖シャツ(秋冬用) コーコス信岡 09961804

A-1768 ANDARE SCHIETTI 長袖シャツ(秋冬用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09961804 品番 A-1768
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ソフトツイルは耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材。
減量加工をしたことでより一層柔らかな風合いに。
軽量化も実現しました。

仕様
・衿吊りループ&背当て付(メッシュ)・V字ヨーク・携帯電話収納ポケット・パイピング付左袖ペン指し・肘タック
・右ファスナーポケット・袖口アジャスター(ドットボタン)・脇スリット・左胸ポケット(ペン指し付)・ワンポイントネーム
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
パウダーグリーン サイズ5L 種別長袖シャツ シリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]T 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル60・綿40 肩幅(cm)57 袖丈(cm)62 着丈(cm)80 アズワン品番64-4417-64 生地ソフトツイル(減量加工) 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09961856
2015-03-16
用途:
工場で働くときの作業着です

胸の両方にポケットがあり、右ポケットの内側に携帯電話等の収納ポケットがありますが私は右利きにて荷物を抱えるときに右胸の内側ポケットに入っている携帯電話が壊れてしまうので、左側にある作業服がほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品:
09961926
2013-12-16
用途:
冬の作業に使用

黒色は珍しく気にいっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする