マイチルト・リジット3D F-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09961896 品番MH-RD3D
参考基準価格(税別)¥249,480 販売価格(税込) ¥239,800
販売価格(税別) 非課税商品
239,800

小柄な方向けにさらにひとまわり小さくしました。小柄な女性がしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」しっかり奥まで座ることができ、すべり座りのリスクも減らせます。極限まで手前に引き込んだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)「膝が伸びない人」「足関節が変形している(尖足拘縮)人」も上の写真のようにフットサポートにしっかりと足を乗せることができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。低いポジションから前後・左右まで自由に設定可能な「スネークヘッドサポート」小柄な方の頭の位置に合わせられるよう、従来よりも低い位置からの設定が可能です。また、前後・左右・角度を一度に合わせられる新しい構造を採用しました。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)オアシス-ポジティブでも好評の背フレーム前折れ機構で、円背の方にできやすい肩甲帯のすき間もピタッと沿わせやすくなります。頭〜首の安定にもつながりやすくなり、食事が取りやすくなることが期待できます。「室内での移動」に徹底的にこだわった超コンパクト・ティルト&リクライニング車いす全長:86.5cm(従来品-13cm)80cm幅の廊下のコーナーを曲がることが可能です。

オレンジ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする