※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB075 マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5m KITO(キトー) 09962128 CB075 マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5m KITO(キトー) 09962128 CB075 マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5m KITO(キトー) 09962128

マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09962128 品番CB075
参考基準価格(税別)¥185,920 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。
世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。

定格荷重(t)7.5 揚程(m)3.5 材質(チェーン)ロードチェーン:特殊合金鋼 フック間最短距離(mm)770 質量(kg)63 トラスコ品番485-4381 ハンドチェーン(m)4.0 ロードチェーン(m)3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする