※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイスレバーNR2

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09962313 品番 NR2-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです。本体およびブレーキ部は密閉式なので雨水や汚れなどが入りにくい構造です。上フックは本体に固定してるのでフックが掛けやすいです。チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンでサビつき防止のために無酸化メッキをしているので快適操作が続けられます。

定格荷重(t)0.25 標準揚程(m)1 質量(kg)1.9 用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。荷物の締め付け、引き寄せに。 トラスコ品番851-5685 材質本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼 レバー長さ(mm)150 フック間最短距離(mm)230 ロードチェーン線径(mm)×掛数4.0×1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
定格以上の荷重を掛けないこと。
レバーにパイプなどを挿入して故意に長くして使用しないこと。
チェーンを支点にしないで一直線になるようにして使用のこと。
巻上げ過ぎや巻下げ過ぎをしないこと。
オーバー荷重操作などをして、部品に変形が生じたものは使用しないこと。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
丸太材積載時の荷締め
電気・ガス・熱供給・水道業

一番使いやすいと現場から指定されています。緩むと大事故につながる荷台上での荷締めに大活躍です。

対象商品:
09962356
2018-12-12
用途:
荷物の固定
卸売・小売業

トラックの荷物の固定用に購入。
昔購入した物と違い、ギアを上に持ち上げてフリーが出来なくなってるのは少し不便です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする