※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビルダー 手動チェーンブロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09962408 品番 VB-08 (3/4T)
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。
根太フック、桁フックの荷重板は挟み板式なので簡単に曲がり難く、ぐらつかず安置できます。
根太フックの楔側の鉄板が鋭角で楔の上部がすぐ角材に当たるので鈍角のものより傷が浅くなります。
根太フックと桁フックは角材3寸、4寸、5寸の3種類に調節できます。

定格荷重(t)0.8 用途家起こし トラスコ品番851-5696 質量(kg)18 揚程(m)1.5 チェーン長(m)4 材質(チェーン)レバー本体:鋼板製、根太フック、桁フック:鋼板製、桁チェーン:特殊合金鋼
注意
※2×4工法の木造建築物には使用できません。
※鉄柱などには使用しないでください。
※同梱されているレバーホイストで通常のレバーホイストのように荷物の巻上げなどには使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする