ライフウォーカー 1242A018

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 09962831 品番 1242A018
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

履き口が開くので脱ぎ履きしやすく、健康体操や室内運動におすすめ。 つまずきにくい設計 ソールのつま先を少しあげた設計。つま先に滑りのよい樹脂パーツを採用し、ひっかかりとつまづきを軽減します。 バランスサポートウエッジ構造 足のゆび全体を使ってバランスがとれるよう、小ゆび側のミッドソールに厚みをもたせ、バランスがとりやすい構造で安定感のある歩行をサポート。 着地時の安定性を高めるウォーキングカット 路面との接地面積を広げ、かかと部は少し上がったウォーキングカットに。年齢を重ねるとふらつきがちな着地時の安定性を高めました。 履き口をさらに開きやすく工夫することにより、履きやすさ、履かせやすさにも配慮。 ミッドソールの厚みを増し、やわらかさ、クッション性に配慮。また、かかと部には衝撃緩衝機能GELを搭載。さらにクッション性の向上を追求しました。 ソールには歩行時の左右のブレを抑え、安定性を高める「グルーヴチェンジ」構造を搭載 アッパーのかかと部に夜間の視認性を向上させる反射材を搭載。 インナーソールのつま先部分の裏側に消臭繊維MOFFを採用。

ネイビーブルー×ネイビーブル サイズ22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする