スプレーパテ

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード09963091 品番MH119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スプレータイプの超うす付けパテです。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れます。サフェーサー代わりに。

グレー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09963091
2024-04-05
用途:
パテの段差修正
農・林・水産業

パテと鉄板の境目の、へこみにスプレー。
素人なので、やり方が合っているかわかりませんが
薄いので3回から4回塗って、へこみを無くしています。

対象商品:
09963091
2024-04-15
用途:
パテ
農・林・水産業

簡単に塗れる 薄〜いパテです。
感覚的には 0.08mm 位の厚さに思えます。
容量が少ないので、星4つです。

対象商品:
09963091
2023-12-26
用途:
割れたダッシュボードの補修

割れたダッシュボードの溝をバンパーパテで埋めて塗装したところ、パテ部が明らかに浮き出てしまいました。全面、スプレーパテを吹く付けた後に仕上げ塗装をしたところ、肌の質感が均一になり、補修跡が目立たなくなりました。

対象商品:
09963091
2019-11-17
用途:
厚塗りサフェーサーとして

厚塗りサフェーサーとして普通のサフェーサーよりもペーパー傷が簡単に埋まり作業スピードを速めるのに役立ちます。ドライヤーを当てればすぐ乾きペーパーがけが出来ます!

1人が参考にしています
対象商品:
09963091
2019-09-17
用途:
自転車のレストア作業
自動車・二輪車・自転車関連業

フレームの錆びを落とした凸凹が、思った以上に埋まりました。厚吹きしなくても普通のサフェーサーより厚みが付くようです。パテをつける程では無い下地作りが思っていた以上に簡単に出来ました。

対象商品:
09963091
2018-08-16
用途:
車塗装作業
サービス業

ちょっとした擦りキズや削りキズの際、プライマーの役割にもなるので、普通のパテ付けが難しいと感じる方にはいいのかもしれません。
私的には使い方に慣れてしまえば、凹みには適応外ですが、アイテムの1つとして、有ると重宝してます。

対象商品:
09963091
2018-12-16
用途:
塗装前の下地作業
ホットボディジャパン有限会社 様

パテという商品名で売らず、サフェーサーとかプラサフとして売ればよいと思います。パテとは呼べない製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
09963091
2018-01-05
用途:
ホイールガリ傷補修用

きれいにガリ傷補修出来ました。
少量売りのものがあると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする