キズ消しスプレー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150g) 注文コード09963186 品番MH184
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ホワイト車や淡色車の小キズ落しや水アカの除去作業・ワックス前の下処理・塗装面や再塗装後のツヤ出しがスピーディーに行えるスプレータイプのコンパウンドです。ムーススプレータイプですので広範囲の作業もスピーディーに行えます。また、ワックス成分配合でツヤ出しも同時に行えます。

形状ムース状 粒度2〜5μ 質量(g)150 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量133mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

ホルツ キズ消しスプレー
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09963186
2022-11-24
用途:
車のフロント部分の擦り傷の補修
卸売・小売業

冬の雪かきで付いた傷が目立たなくなり満足しております。

対象商品:
09963186
2018-11-02
用途:
電熱器のメンテナンスに
サービス業

品質、価格ともに満足しています。きれいになり離せません。

1人が参考にしています
対象商品:
09963186
2022-12-14
用途:
修理で

傷を埋める期待で入手しましたが、傷が消える訳でも無く、期待しすぎでした。

1人が参考にしています
対象商品:
09963186
2022-12-20
用途:
傷けし??

スクーターのキズが少しでも小さく成ればと期待して入手したらワックス?効果も少なくガッカリです。

1人が参考にしています
対象商品:
09963186
2015-12-18
用途:
プラスチック製品の細かいキズ汚れ落としに使う。
卸売・小売業

栄光社のシリコン・コンパウンド P-220を使っていて、とても重宝していたのですが、生産中止になってしまい、
代用品を探していたのですが、いろいろ試して、やっと満足の出来る物が見つかり助かっています。
なくなり次第、また注文したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする