※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラテックKDS
ムラテックKDSの 物品棚/収納用品
ムラテックKDSの キャビネット・ツールキャビネット
ムラテックKDSの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
ヴィドマー ヴィドマープラスチックトレイPT75-4
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09963223
品番
PT75-4
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
小物部品や少量物の管理が便利です。
用途
キャビネット内の小物部品や少量物の管理
トラスコ品番
134-3493
セット内容
仕切り板は付属されていません
材質
プラスチック
質量(g)
630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
57×309×310
注意
※仕切り板は付属されていません(仕切り板は廃盤です)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません