ムラテックKDS
ムラテックKDSの 物品棚/収納用品
ムラテックKDSの キャビネット・ツールキャビネット
ムラテックKDSの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
ヴィドマー ヴィドマーワークベンチ・ドローアWBD-0040D型
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09963336
品番
WBD-0040D
参考基準価格(税別)
¥407,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
耐荷重量2500kgです。
厚圧バーディカルボード特殊リノリューム仕上げの天板です。
ドローア付です。
用途
ハードな作業に適した作業台
付属品
標準仕切り板
仕様
ロッキング付、ドローアD-40・2段付
トラスコ品番
136-7254
材質
スチール(SPCC)
質量(kg)
224
高さ(mm)
760
奥行(mm)
760
間口(mm)
1800
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
760×1800×760
均等荷重(kg)
2500
材質(天板)
厚圧チップボードリノリュウム仕上
塗装色
グレー
注意
※引き出しの開閉は必ず1段づつ行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません