MH716 ガンガムバンテージ 武蔵ホルト 09963457

ガンガムバンテージ

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09963457品番MH716
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

包帯状のマフラー補修剤で、大きな穴から小さな穴まで、マフラーが簡単に補修できます。

用途
マフラーの穴・亀裂の補修。(穴の場合、直径3cm以内)(亀裂の場合、幅0.5cm以内)(タイコ部の外周76cmまで)
仕様アイドリング加熱の場合30分(80℃)材質特殊耐熱素材テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1.1耐熱温度(℃)700硬化時間(時間)8(20℃)危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)10~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 車検時の応急措置
建設業・工事業

車検時の応急措置には適しています。
小さな穴を塞ぐにはいいですが、完全に破断している場合は補強しないとすぐに割れてしまいます。

2025-01-11
用途: 車のメンテナンスに使用
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 09963457
2024-03-05
用途: ウィンドサーフィンの帆(フィルム)の破れ修理
建設業・工事業

接着力が強くて丈夫。もう少し薄いと使い易い。接着力の持ちは分からないが、 他の人のデビューだと長いようです。

対象商品 : 09963457
2023-11-15
用途: マフラー補修
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使用したことがあり、予備として購入しました。フレキシブル部分からガス漏れしたときに使いましたが、ガス漏れが止まりました。

対象商品 : 09963457
2023-02-03
用途: マフラー穴あき時
サービス業

長くは持ちませんが車検時使用して受かりました、中に入っている針金は
細い配管の所のみ使用できます

対象商品 : 09963457
2022-09-18
用途: 車の修理
グラッツェ ミレ

安くて問題なく使用できました、次回も使用したいと思います

対象商品 : 09963457
2021-01-05
用途: 自動車関連

車検時に排気漏れに使用しましたが、想いのほかしっかりしていて耐久性も良いと思います。
価格を抑えて頂くと使用頻度が上がると思います。

対象商品 : 09963457
2020-08-21
用途: マフラー穴埋め
リサイクルショップ 火木土

車検の前の点検で小さな穴が見つかりこの商品で塞ぎました。マフラー交換をすると3万円以上かかるのですが車検を受けて後日しっかり直そうと思ってます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする