※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラテックKDS
ムラテックKDSの 物品棚/収納用品
ムラテックKDSの キャビネット・ツールキャビネット
ムラテックKDSの キャビネット・ツールキャビネット本体
ヴィドマー ファインキャビネットFC-180G
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09963458
品番
FC-180G
参考基準価格(税別)
¥215,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途
工具や重量物の収納に最適
仕様
ロッキング付
トラスコ品番
136-7286
セット内容
標準仕切り板付
材質
スチール
質量(kg)
62.4
色
グリーン又はアイボリー
高さ(mm)
850
奥行(mm)
543
間口(mm)
600
均等荷重(kg)
150
引出し数
FD-20×2、FD-30×1、FD-50×1、FD-60×1
最大積載量(kg)
1350
塗装色
グリーン又はアイボリー
色(本体)
グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×543×850
注意
※引き出しの開閉は必ず1段づつ行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません