曜日別特売
MH763 タイヤウェルド 武蔵ホルト 09963502

タイヤウェルド

(51件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)
内容量1本(400mL)注文コード09963502品番MH763
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

万が一の必需品!緊急用パンク処置剤です。高圧ガスで注入するので空気入れも不要。武蔵ホルト社の長年ベストセラー商品です。

摘要・用途1000cc~2500ccクラスの普通乗用車に対応。適合タイヤサイズ215/50R16
注意
※あくまで応急処置剤ですので、注入後は必ず整備士のいる店舗等で点検を受けてください。
※高温になる場所には絶対に置かないでください。
※タイヤ側面、3mm以上の穴、裂け目、タイヤとホイールが外れて空気が抜ける状態の場合は修理できません。
※車重2トン以上の車には使用できません。※適合表示をご確認の上、ご使用ください。※適合表示未満のタイヤに使用した場合でも、適正な空気圧になる様、空気を補充して頂く場合がございます。
※本品はタイヤ1本に付き、1本使い切りとなります。
車重2トン以上の車には使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: バイクのツーリングのお守りに
クライムワークスサービス業

車(コンパクトカー)用のサイズですが、小さいのでバイクで遠出するときのお守りとして購入してみました。バルブは同じなので使えると思います。

2025-12-01
用途: スペアタイヤの身代わりお守り
運輸・通信業

スペアタイヤの搭載が無くなったので、これを緊急用で積んでいます。使用期限がありますが、期限切れ半年は使える(使えた)ので、今は、定期的に購入しています。

対象商品 : 09963511
2024-06-02
用途: メンテナンス

車の購入時に備え付けられていた修理剤が期限切り間近のため購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09963493
2024-07-29
用途: 出先でのパンク修理
その他業種

ツーリングが趣味の知人にプレゼントしました。「気の利いたプレゼントだね」と大変喜ばれました。

対象商品 : 09963493
2024-04-05
用途: 万が一のパンク時の準備
信濃建物総合管理株式会社北海道支社その他業種

長距離ドライブが多く、僻地でパンクした場合の用心に車に積んでいます。

対象商品 : 09963493
2023-12-16
用途: 車に常備

純正搭載のパンク修理薬剤と電動ポンプでは修理に時間がかかるので簡単に修理出来るスプレー式のパンク修理ボトルを常備しています。

対象商品 : 09963493
2023-07-06
用途: バイクメンテナンス

原付で遠出をする時に活躍してくれるだろうとお守りで購入
2輪には用量が大きいですが
大は小を兼ねるですか

2が参考にしています
対象商品 : 09963502
2023-04-14
用途: 急なパンク修理のため
トウスイ

最近の車はスペア―タイヤがついてないので急なパンクの時のために車に搭載しました大きさも普通の缶スプレー程度の大きさで邪魔にもならず安心のためにはお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする