シリコーンリムーバー300

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード09963807 品番MH11102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ワックスやシリコーン、オイルを素早く除去し、パテやペイントの密着を高めます。
PPやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09963807
2023-10-20
用途:
車の塗装やコーティング前の脱脂に使用
医療・福祉・介護関連業

塗装面に影響もない様で、特に問題なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09963807
2022-11-12
用途:
塗装

塗装前の脱脂に使用。品質も十分で使い勝手が良いです。

対象商品:
09963807
2022-09-23
用途:
スーパーカブの塗装時
楠瀬 様 (サービス業)

足付けのため、水研ぎをして、その後、このスプレーで脱脂をしますが、とても素早く、作業することができました。

対象商品:
09963807
2020-11-09
用途:
ブレーキキャリパーリペイント
製造業

カーペイントの仕上げに2剤ウレタンクリアを吹く前に使用。カーペイントを侵さず、後のクリアのノリもよく満足です。

対象商品:
09963807
2021-01-05
用途:
バイクの補修塗装
建設業・工事業

季節がら、塗装の表面が均一にならず、仕上げをやり直すこととなりました。塗装は、春以降の温暖な季節にすることをお勧めします。

対象商品:
09963807
2020-04-17
用途:
エアロパーツ装着
Tino 様 (サービス業)

今まで、ホルト製シリコンリムーバーを使用していて減ってきたので
購入。この商品は使いやすくて気に入ってます。

対象商品:
09963807
2018-08-29
用途:
樹脂の脱脂

一般的なパーツクリーナーとの大きな違いは、樹脂を傷めない点です。従って主に樹脂で出来た部品や素材等を接着したり、塗装する前の脱脂に使用しております。しっかり脱脂してくれますので、リピートしています。

対象商品:
09963807
2018-06-08
用途:
シール貼り下地清掃用 車 家庭用品
製造業

車のシール商品貼る前の下地処理や、家庭用品の下地処理、電気製品のレーザーヘッドのクリーナーにも使用可能です。1家に2個は、必ず、買い置きしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする