ホイールペイント320

(62件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(320mL) 注文コード 09963895 品番 MH11303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。

質量(g)320 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量160mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
ホイールガリ傷補修用
製造業

縁石等でつけたガリ傷補修用に購入しました。ガリ傷を補修後に使ってます。多少色が違うのですがそれは愛嬌で...もう少しいろんな色があるとありがたいですがなかなかないのでしょうがないですね。

対象商品:
09963877
2025-07-04
用途:
アルミホイール塗装の仕上げ
製造業

後で色合わせには苦労しそうですが、塗り重ねで自分好みの色合いにできます。

2024-12-20
用途:
これ以外にない

1液ウレタンなので使い切る必要もなく、小物の塗装の定番です。臭いがきついけど耐久性や施工性などで他に変わるものが無い

対象商品:
09963904
2024-08-14
用途:
スチールホイールの塗装
カトウ 様

軽自動車の黒色13インチの塗装に使用しました。
一缶で4本分いけそうですが、4本塗るなら気分的に2缶用意した方がよいと思います。
大きい粉体で下地を遮蔽するイメージです。かなりキラキラ感があります。

2人が参考にしています
対象商品:
09963886
2024-06-03
用途:
ホイールだけでなくワイパーアームにも

ホイール塗装に使いました。垂れにくく艶が出ます。また塗膜が厚いように感じます。余りをワイパーアームにも使いましたが新品のような艶、質感になりました。これまでラッカースプレーで補修していましたがこれが一番良いです。樹脂ワイパーアームも補修しましたが、塗料の染み込みが少なくい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
09963886
2024-01-05
用途:
自動車部品の塗装

アルミ部品の塗装に使用。プライマー無しでも剥がれにくいので重宝しています。
内容量が多いのも〇です。

1人が参考にしています
対象商品:
09963913
2024-03-31
用途:
塗装作業時
株式会社ハーベジファーム 様 (農・林・水産業)

自家用車の、アルミホイルに、塗装用として購入。コスパもよかった。

対象商品:
09963913
2022-01-29
用途:
ホイール塗
ダイジ興産 様 (建設業・工事業)

普通に塗りやすくて、コンプレッサーだすの面倒か時の原付とかば塗るとには最適。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする