プラサフ

(83件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 09963931 品番 MH11501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ボディー塗装時の下塗り専用塗料です。
車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに適しています。
パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れサビを防ぎます。
乾燥後の研磨も容易です。
補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。
塗装後、20〜40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09963931
2023-12-27
用途:
軽トラに
その他業種

サビを落とした後にこれ。
ベテランの方のお勧めで使っています。
良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
09963931
2024-01-31
用途:
明るい色の下地に最適

グレーのプラサフに対して黄色などは明るく夕方など少し暗くなっても目立ちます

対象商品:
09963931
2023-01-30
用途:
塗装作業時
その他業種

下地作りにはこれ一択です。これとミッチャクロンを使えば、塗料の定着率が大幅に上がる気がします。(どちらかだけでも良いとは思いますが)

3人が参考にしています
対象商品:
09963931
2023-05-07
用途:
バイクに
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの下塗りに使用。当たり前ですがHoltsなので良い商品です。

対象商品:
09963931
2023-01-20
用途:
アルミの塗装のベース処理
クレアルアーク 様 (製造業)

塗装には欠かせません。速乾性なので作業効率が良く毎回愛用しています。

対象商品:
09963931
2022-11-16
用途:
塗装

塗装の下塗装に使用。塗装の下準備として必需品です。使い勝手もよくいつも使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09963947
2022-04-01
用途:
アルミダイキャストの段差、へこみ修正

比較的厚めに塗料が乗るので、微小な段差、へこみであれば1回の塗装で対応できる。塗装後の表面は均一になるので水研ぎが少なくて済む。
研ぎやすい反面、耐水ペーパー800番以上を固い板に沿わせて研がないと当りの強い部分が先に削れるので平面が出ないので注意が必要。

1人が参考にしています
対象商品:
09963947
2022-05-24
用途:
車の塗装
タケノカーショップ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホイツの商品は初めて使いました。今まで使ったものより使い易いでした。今後も利用したいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする