MH11505 バンパープライマー300 武蔵ホルト 09963956

バンパープライマー300

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード09963956品番MH11505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

車のプラスチック製バンパー(ウレタン・PP)や、ドアミラーなどの補修塗装や塗り替え時の下塗り剤です。塗装が付きにくいウレタン・PPに強く密着し、上塗塗料との密着を強化します。

クリア質量(g)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09963956
2022-04-02
用途: ミラー塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

・塗装に関しては素人ではあるが、樹脂には塗らないと塗装の密着が悪いということで購入、
 感想としてはどのくらいの厚みで塗るのか判断がわからなかったし効果についても数年
 経過しないとわからない。

対象商品 : 09963956
2022-04-05
用途: バンパー、樹脂部塗装時の下地
製造業

粒子も細かいし、乾燥が早いので使いやすかったです。

対象商品 : 09963956
2021-04-18
用途: 車のカスタムに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のマッドガード再塗装の下処理に使用しましたが、当然のことながら何の問題もありません。

対象商品 : 09963956
2020-09-25
用途: バンパー塗装

多くの量を塗布するわけではなかったので、小容量で、安価なものがあるとよいと思います。なお、バンパープライマー自体、その効果をすぐに確認することは難しいので、本商品の効果はまだ不明です。

対象商品 : 09963956
2020-04-29
用途: 車バンパーの塗装に
サービス業

大容量で使用量に気にせず使えました。値段も手ごろかと。

対象商品 : 09963956
2017-01-31
用途: マイカーのメンテナンス

市販品をまとめて購入しました 買いに行く手間がない分良いと思います 容器が少し大きいので、他のスプレー缶と一緒にしまっておくとき、この商品だけケースから飛び出してしまいました

対象商品 : 09963956
2015-08-13
用途: ホルトで安心

ご存じ補修はホルトの商品ですから安心して使用できる一品ですね。容量もたっぷりでうれしいです。

対象商品 : 09963956
2017-01-08
用途: )塗装作業時

使用頻度が多く、大量に使うため、缶ゴミが増えるため、容量を大きくいて欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする