※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヴィドマー ファインキャビネットFC-300U

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09964045 品番FC-300U
参考基準価格(税別)¥436,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。

用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番134-3489 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)112.4 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1316 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-20×13、FD-40×1 最大積載量(kg)2250 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1316
注意
※引き出しの開閉は必ず1段づつ行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする