8号 アルミ 標準バット アカオアルミ 09964656

アルミ 標準バット

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ8号
内容量1個注文コード09964656品番8号
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。

容量(L)0.4板厚(mm)0.6シルバー材質硬質アルミ材加工アルマイト加工外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×109×27サイズ8号質量(g)約48アズワン品番64-7703-22商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 冷凍庫内の整理

冷凍庫にプラ品を使おうと思ったら耐冷温度がひっかかりこちらを購入。サイズも多く、迷いますが、問題無く使用してます。

2024-10-01
用途: 魚・肉の解体
宇津江建築板金工業所建設業・工事業

使い勝手がよくいろんな大きさが増えていきます
いろんなオプションも色々あるので助かってます

1が参考にしています
対象商品 : 09964604
2023-11-22
用途: 調理器具として
サービス業

3号を購入。肉や魚を漬けたり、お菓子のデコレーションに使ったりしています。
軽くて使いやすく重ねやすいので収納もしやすいです。

対象商品 : 09964586
2024-05-05
用途: 厨房
農・林・水産業

深さがあり使いやすいです。すぐに届きました。ありがとうございます。

対象商品 : 09964613
2023-04-26
用途: 一般家庭にはいいサイズ

ちょっと小さいかと思いましたが、万能でやはりお菓子作りで役立ってます。寒天や羊羹等で余った時にこのサイズだから、ラップして冷蔵庫にも入れ易くて本当に重宝してます。ただし、ご存知かもですが、酸には弱い素材なので、それさえ気を付ければ本当に使いやすいです。

対象商品 : 09964595
2023-01-23
用途: お菓子作り
教育・研究機関

大きさと価格で購入を決めました。使いやすいので気に入っています。

対象商品 : 09964647
2022-03-27
用途: 自動車の整備

価格も安いのでまとめて購入しています。エンジンのオーバーホールの時など補器類別にボルトナットを整理していると組み立てるときとても便利ですね。

対象商品 : 09964604
2021-08-02
用途: パーツ分解時
その他業種

軽量で扱いやすく、油分にも強いので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする