4号 アルミ 標準バット深型 アカオアルミ 09964692

アルミ 標準バット深型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ4号
内容量1個注文コード09964692品番4号
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。

材質硬質アルミ材シルバー容量(L)2.5板厚(mm)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×211×53加工アルマイト加工サイズ4号TKG品番7-0134-0704TKG品番(2017)6-0134-0804商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09964683
2024-05-28
用途: 製菓
株式会社ダイワ

作りがしっかりしていて
美しい仕上がり
使いやすいので少しずつ揃えていきます

対象商品 : 09964692
2020-05-10
用途: 自作アンプのシャシー台に使用しました。
製造業

加工しやすくて大変良い商品だと思います。欲を言えば、黒などのカラーバリエーションがあるとよい。

対象商品 : 09964692
2019-09-27
用途: 仕分け
鈴木住建建設業・工事業

標準バットより深さがあって、より使い道が良く大変重宝しております。

2008-08-19
用途: プレス成型品のサンプリング用容器

鋼板のプレス加工をしています。
サビ対策で塗油の多い材料を扱っていますので、
抜き取り検査でも油でべとべと。
ちょっと置いとくだけでも油がたれてくるので、
この容器を使っています。
価格も安くて良いです。
もう少し、大きいサイズがあれば・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする