アルミ 標準バット深型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09964701 品番 5号
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。

材質硬質アルミ材 シルバー 容量(L)1.8 板厚(mm)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×181×50 加工アルマイト加工 サイズ5号 商品タイプバット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09964683
2024-05-28
用途:
製菓
株式会社ダイワ 様

作りがしっかりしていて
美しい仕上がり
使いやすいので少しずつ揃えていきます

対象商品:
09964692
2020-05-10
用途:
自作アンプのシャシー台に使用しました。
製造業

加工しやすくて大変良い商品だと思います。欲を言えば、黒などのカラーバリエーションがあるとよい。

対象商品:
09964692
2019-09-27
用途:
仕分け
鈴木住建 様 (建設業・工事業)

標準バットより深さがあって、より使い道が良く大変重宝しております。

2008-08-19
用途:
プレス成型品のサンプリング用容器

鋼板のプレス加工をしています。
サビ対策で塗油の多い材料を扱っていますので、
抜き取り検査でも油でべとべと。
ちょっと置いとくだけでも油がたれてくるので、
この容器を使っています。
価格も安くて良いです。
もう少し、大きいサイズがあれば・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする