アルミ 大型バット

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09964735 品番
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。

材質硬質アルミ シルバー 容量(L)4.3 板厚(mm)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×271×54 上部内寸(mm)331.5×243 底内寸法(mm)318×243 サイズ 加工アルマイト加工 アズワン品番64-7703-12 TKG品番7-0134-0105 TKG品番(2017)6-0134-0105 商品タイプバット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
計量作業時
医療・福祉・介護関連業

作業時に便利なので再購入しました。長年使用できるしっかりとした商品です。ただし値段が前回購入した2年前に比べて随分と高くなっています。もう少し安ければいいんですが。

対象商品:
09455573
2022-12-25
用途:
灯油ストーブ移動時の受け皿
自動車・二輪車・自転車関連業

小さかったかなと思いましたが、丁度良く使用しています。

対象商品:
09964726
2020-10-18
用途:
料理
吉又商店 様

使いやすく、機能的。もう少し浅いものが欲しかった。

対象商品:
09964717
2019-09-13
用途:
危険物の液漏れ対策で使用(受皿)
三栄運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

一斗缶が2つ並ぶと思い購入しましたが、こちらの寸法間違いで2cm位足らずでした。一斗缶とハーフサイズ缶を組み合わせて使っています。

対象商品:
09964717
2019-05-02
用途:
長靴の底消毒用
エム・シーシー食品株式会社 様 (製造業)

サイズも丁度よく、丈夫で変形もない為、使い勝手が良い。

対象商品:
09455573
2018-04-03
用途:
焼きそばを作るときの蓋として使用、作業時間の短縮

本来の使い方では無いのでコメント出来ないが、サイズはぴったりで満足してる。

対象商品:
09964744
2018-02-17
用途:
料理の冷やし用
その他業種

軽いうえに、深みがあって水がたくさん入るのでとても良い

対象商品:
09455573
2017-10-28
用途:
計量機の下に敷いて洩れ止め
三精塗料工業株式会社 様

計量機の下に敷いて、液漏れ防止用として使用。サイズ的には丁度良い大きさ。以前は鉄製出会ったが、これはアルミ製なので軽くハンドリングしやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする