アルマイトクイッキー浅型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09964771 品番
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

美味しく冷凍するコツは「急速冷凍」!
食材のスピード冷凍・冷蔵保存に最適な硬質アルミ材を使用。ステンレス・陶器・プラスチックより数段すぐれた熱伝導率により、急速冷凍が可能です。
食材が凍り始める-1℃〜-5℃の温度帯を一気に通過することで、素材の持ち味を損なわずに冷凍する方法です。
安心の日本製。

材質本体/硬質アルミ材・蓋/ポリエチレン 耐熱温度(℃)(フタ)-40〜+70 サイズ 容量(L)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×156×49 形状角形 板厚(mm)0.8 TKG品番7-0214-0203 TKG品番(2017)6-0208-0603

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09964771
2024-05-23
用途:
機械のメンテ

深さが思ってたより浅かったですが使いやすいです。冷凍でも使ってみたいです。

対象商品:
09964753
2020-08-26
用途:
食品保存に
その他業種

冷凍室での食品保存用に愛用しています。
蓋は食洗機はダメなんですね。

対象商品:
09964771
2020-05-04
用途:
冷凍庫収納に
その他業種

冷凍庫を整理するのに使用しています。お気に入りです♪

対象商品:
09964762
2020-04-13
用途:
食品の保管
農・林・水産業

冷蔵庫の棚に、きちんと納まり注文寸法が間違いなくて安心しました。、とても便利に使っています。

対象商品:
09964771
2020-02-10
用途:
料理の保存
飲食業

小さくて熱伝導が良いので直ぐに冷やせて効率が良く、安全に使えます。

対象商品:
88694322
2019-02-21
用途:
キッチンカー営業
飲食業

冷蔵庫内に収納サイズも良く、パッキング力も高く、丈夫で、とても使いやすいです!満足してます。

対象商品:
09964787
2018-05-07
用途:
これから夏場にエアコン節電用、簡易クーラー、ガチ氷作るため!

アルミの熱伝導率は抜群です。以前普通のタッパーで氷を作っていましたが48時間はかかっていましたがアルミはさすが一晩〜24時間でほぼ完成凍り付いたアルミをさわると手が切れそうなくらい凍り付いていました。急冷には最高の商品でした。

対象商品:
88694331
2018-07-03
用途:
お弁当の冷凍ストック作製に使用。
製造業

直接ガス火にかけられて、時間短縮になり重宝してます、@が高いので20%ほど安いとベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする