自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 42

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09965116 品番AR-201B
参考基準価格(税別)¥94,380 販売価格(税込) ¥45,980
販売価格(税別) 非課税商品
45,980

ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。

サイズ42

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする