シングルキャスター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)Φ100×幅27mm トラスコ品番135-4701 注文コード09965192 品番SC-100S
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は車輪径・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

キャニオンの単独キャスターはネジ込み式ですから、丈夫なうえキャスター交換もスパナ1本で簡単にできます。
各キャスターにスパナがついています。
クッションゴム(ウレタン樹脂)はワゴンとしてのご使用の際、各室への出入、壁面との接触の際の衝撃をやわらげます。

許容荷重(kg)50 用途キャニオンシェルフ用キャスター トラスコ品番135-4701 材質ゴム車輪、スチール金具 質量(kg)1 車輪径(Φmm)Φ100×幅27mm 取付高(mm)126 ストッパー 取付ねじUNF1/220山
注意
※キャニオン製品専用です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする