多機能介助タイプ AR-601 S-2 40

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09965990 品番AR-601
参考基準価格(税別)¥127,780 販売価格(税込) ¥54,980
販売価格(税別) 非課税商品
54,980

ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート 多機能タイプ 肘跳ね上げ&スイングアウトタイプ(介助)肘掛けをはね上げるとベッドなどへの横の移乗がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。※足台はスイングアウトした後に着脱可能です。 背折りたたみ ドラム介助ブレーキ 立体フレーム キャスタ車輪×大車輪:6インチ×16インチ 前座高:420mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。

サイズ40

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする