メグミックス補修剤

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50mL) 注文コード 09966756 品番 120281
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,078 定期注文特価(税込)2,638
販売価格(税別)
2,798
定期注文特価
2,398 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤

時間仕様
作業/60秒
乾燥/60分
タイプ速乾 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
注意
※PPの接着には別途PP用プライマーの使用を推奨します
※充填用ガン、チップは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:79
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
樹脂パーツの修理、補強

接着剤としては最強レベル。下地処理をキチンと施しておけば、半永久的な接着力。弱い部分の補強としても十分に機能する硬度。外気温、作業環境温で硬化が非常に早いので、接着→固定、保持までを段取り良くすることがコツ。

2025-08-29
用途:
ラジエター及びプラスチック部品の補修
株式会社トラストピア 様

乾きが早く路上の応急修理特にラジエター廻りの水漏れ補修に便利です

対象商品:
09966756
2021-03-28
用途:
プラスチックの接合
自動車・二輪車・自転車関連業

何度も購入している商品です。ビックリするぐらい頑丈に接合できます。これからも使ってゆきます。

2人が参考にしています
対象商品:
09966774
2021-05-31
用途:
プラスチック製品の補修

作業性の良い遅乾タイプをよく使用します。それでもあっという間に固まり、強度も良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09966774
2020-12-17
用途:
車のバンパー、エアロ補修時
k-pit 様

黒は超速乾で使い難い点がありましたがグレーは丁度いい速乾で作業しやすいです。
ノズルが長くてボンドが勿体無いのでノズル無しでトレイに乗せて棒で撹拌して使ってます。

5人が参考にしています
対象商品:
09966756
2020-05-04
用途:
自動車の部品補修
製造業

自動車の内装部品の補修に使いました。
強度もあり、とても扱いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09966756
2020-04-22
用途:
アンダーカバー修理
株式会社 須藤自工 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

接着力がよく使い勝手がいいです。インナーカバーやリアバンパーにも最適です。

対象商品:
09966756
2020-01-13
用途:
折れたプラスチックの補修
ボディーショップスズキ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ヘッドランプステーのひび割れ部分とかバンパの割れ部分に使用してます。強度があるので充分使えます

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする