3/22より値下げ!現場を応援

TP-CTL-36 ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 09966793 TP-CTL-36 ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 09966793 TP-CTL-36 ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 09966793 TP-CTL-36 ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 09966793 TP-CTL-36 ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 09966793

ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 地域運賃車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09966793 品番 TP-CTL-36
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別) 値下げ
43,980

収納コンパクトな積み重ねタイプです。
レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。
内外面バフ研磨仕上げです。
シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品)
ステンレス製レバーバンドです。
底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)

容量(L)36 材質ステンレスSUS304 用途液体・粉体等の保存容器 仕様パッキンは各種対応可能。バイトン、CR、NBR、EPDM トラスコ品番814-6984 質量(kg)4.8 上内径×下外径×高さ×板厚(mm)Φ360×Φ346×362×0.8

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

レバーバンド装着のコツ!【日東金属工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする