ユニコントロールズ
ユニコントロールズの ガラス・樹脂・金属容器
ユニコントロールズの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ユニコントロールズの 加圧容器
ステンレス加圧容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09966854
品番
TA150
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
容量(L)
4.9
用途
液体の圧送用に
仕様
内容器式・蓋着脱フェルールクランプ式
トラスコ品番
809-4323
材質
本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム
質量(kg)
6.7
内径(Φmm)
158
使用圧力(MPa)
0.49以下
仕上
内外面パフ研磨仕上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません