ユニコントロールズ
ユニコントロールズの ガラス・樹脂・金属容器
ユニコントロールズの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ユニコントロールズの 加圧容器
ステンレス加圧容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09966872
品番
TB1N
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
容量(L)
1
用途
液体の圧送用に
仕様
蓋着脱フェルールクランプ式・ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8※TB10NはRc3/8、Rc1/4、Rc1/8(及び取手付)
トラスコ品番
809-4324
材質
本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム
質量(kg)
2.8
タイプ
直接投入
内径(Φmm)
97
使用圧力(MPa)
0.49以下
仕上
内外面バフ研磨仕上
取出口
(下部)Rc3/8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません