11-801-10 ハイフレックス フォームグレー アンセル 09966905 11-801-10 ハイフレックス フォームグレー アンセル 09966905

ハイフレックス フォームグレー

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズLL 注文コード09966905 品番11-801-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥820
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。
ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。
ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。
フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。
グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。
アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。
発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。

材質
【編手】ナイロン
【コーティング】ニトリルゴム
サイズLL 全長(cm)25.8 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)21.2 グレー/ブラック 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム 機能通気性 入数(双)1 用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど トラスコ品番320-5631 厚さ(mm)0.8 質量(g)360 色(手首部) 耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上) 耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上) 耐突刺し性レベル1(テスト20N以上) 耐引裂き性レベル3(テスト50N以上) ゲージ15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09966905 11-801-10 07582066 No.260 ピッタリ背抜き SHOWA(ショーワグローブ) ピッタリ背抜き SHOWA(ショーワグローブ) 1双 378 税込416 メーカー及びコーティング素材が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09966896
2022-06-11
用途:
車のメンテナンス

厚すぎず、薄すぎず、丁度良い。これかショーワの組立グリップクラスターを使っていますが。こちらの方が、滑りにくく、感覚が掴みやすい。ただ値段が少し高いので、作業内容によって使い分けしてます。値段が同じならこればっかりになると思います。

対象商品:
09966887
2021-09-13
用途:
自動車整備他

似たような手袋は各メーカー、ブランドから色々でていますが、私にはコレが一番しっくりくるので数年使い続けています。指先の感覚が素手に近く長時間装着しても違和感が少ないのが良い点。難点は少し高価だと感じられること。
同ブランドの手袋をF1チームのメルセデスのメカニックが使っているのに気付いたときニヤリとしました。

対象商品:
09966887
2021-06-26
用途:
機械のメンテナンス作業や、自宅の庭木の剪定作業など
建設業・工事業

手にしっくりして、素手とほぼ変わらない感触で作業ができて気にいってます。

対象商品:
09966905
2018-04-29
用途:
大工仕事
建設業・工事業

最初ベタつきがあったものの、使い出すとなくなりました。サイズが他の手袋だとLLなのですが、この手袋では大き過ぎました。指先が5〜10ミリ余っています。対切創目的だったので突き刺さりには対応していないと思いますが木クズやビスが良く刺さります。安くて良いと思いましたが、次は他の手袋を買います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
09966871
2018-04-18
用途:
倉庫作業、機械作業時
株式会社幸和金型製作所 様 (製造業)

他の背抜きよりラバーが薄く、また伸縮も良く手にぴったりとはまるので、倉庫作業の際にボールペンなどでの記載作業も問題無く、とてもいいです。

対象商品:
09966887
2017-06-14
用途:
自動車分解作業

薄くて!強くて!手になじみが良い!  素手感覚で使用出来ます!
何度もリピートしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
09966905
2015-08-01
用途:
自動車整備関連

突き刺さりにくく、作業性も良い。

対象商品:
09966905
2015-06-24
用途:
作業時に

毎回使用の度に洗濯していますが、よれてきません。値段相応の良い製品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする