※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニコントロールズ
ユニコントロールズの ガラス・樹脂・金属容器
ユニコントロールズの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ユニコントロールズの 加圧容器
ステンレス加圧容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09966915
品番
TM39SRV
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
容量(L)
39
用途
液体の圧送用に
仕様
蓋着脱ワンタッチレバーロック式
トラスコ品番
809-4328
材質
本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム
寸法(mm)
【フタ開口(楕円)】81×97
質量(kg)
7.4
内径(Φmm)
312
使用圧力(MPa)
0.49以下
仕上
内面酸洗仕上・外面ヘアライン仕上
パイプ外径(Φmm)
8
パイプ内径(Φmm)
6.8
取出口
(上部)Rc1/4、加圧ポート(上部)Rc1/4、(TM39SRVのみ予備ポート2-Rc3/8付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません