※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

液面計付ステンレス加

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09966958 品番 TM18SRV-LG
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。
加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです。)
目視で内部の残量が確認できます。

容量(L)18 用途液体の圧送用に 仕様液面計付・蓋着脱ワンタッチレバーロック式 トラスコ品番809-4327 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム 寸法(mm)【フタ開口(楕円)】81×97 質量(kg)3.5 内径(Φmm)226 使用圧力(MPa)0.49以下 仕上内面酸洗仕上・外面ヘアライン仕上 パイプ外径(Φmm)8 パイプ内径(Φmm)6.8 取出口材料取出口(上部)Rc1/4、加圧ポート(上部)Rc1/4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする