※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニコントロールズ
ユニコントロールズの ガラス・樹脂・金属容器
ユニコントロールズの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ユニコントロールズの 加圧容器
液面計付ステンレス加圧容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09967064
品番
TMC5-LG
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
容量(L)
5
トラスコ品番
809-4348
質量(kg)
3.5
内径(Φmm)
【開口部】97、【直胴部】226.4
用途
液体の圧送用に
仕様
ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8
材質
本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム
使用圧力(MPa)
0.49以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません