※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの ガラス・樹脂・金属容器
アクアシステムの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アクアシステムの 金属容器関連商品
ドラムコック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09967134
品番
DMY-250
参考基準価格(税別)
¥117,600
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ドラム缶から液体の小分けに
サーバーのように取り出せる便利な蛇口
缶を横置きにし、自重で液を小分け
トラスコ品番
108-3363
材質
本体:SUS304 パッキン:PTFE
接続口径
G2
質量(kg)
2.28
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用流体
中粘度オイル、溶剤