※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの ガラス・樹脂・金属容器
アクアシステムの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アクアシステムの 金属容器関連商品
ペールコック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09967152
品番
BV-50
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに
サーバーのように取り出せる便利な蛇口
缶を横置きにし、自重で液を小分け
トラスコ品番
108-3381
材質
本体:真鍮、クロームメッキ、SUS304 パッキン:NBR
質量(kg)
0.6
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用流体
低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等