SP-L50I ペールコック(一斗缶用) アクアシステム 09967274 SP-L50I ペールコック(一斗缶用) アクアシステム 09967274

ペールコック(一斗缶用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09967274 品番 SP-L50I
参考基準価格(税別)¥80,800 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに
サーバーのように取り出せる便利な蛇口
缶を横置きにし、自重で液を小分け

仕様溶剤用、エア抜き、レバーロック付 トラスコ品番828-2713 材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有) 質量(kg)0.76 使用温度範囲(℃)0〜60 使用流体低粘度溶剤 口金寸法(mm)缶吐出出口外径Φ48.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする