※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JFE
JFEの ガラス・樹脂・金属容器
JFEの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
JFEの ドラム缶
コーカン ステンレスドラム缶オープン缶
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09967554
品番
KD-020B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3
高さ(mm)
353
容量(L)
20
内径(Φmm)
286
用途
個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。
トラスコ品番
787-5096
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません