※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪タイユー
大阪タイユーの 運搬機器
大阪タイユーの 運搬車輛機器
大阪タイユーの ドラム缶運搬車
ドラムコック ステンレス 標準
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09967694
品番
DCOCKSUSS
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
121-4456
取付
【ドラム缶との取り付け】ドラム缶についているパッキンをご利用下さい
バルブ形式
ボールバルブ式
取付部
スイベル
バルブ径(Φmm)
最小25
材質(パッキン)
バルブ部:PTFE、取付(スイベル部):フッ素ゴム
断面積(cm
2
)
バルブ:4.9
材質(バルブ)
本体:SUS316、スイベル部:SUS304、蛇口部:SUS304
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません