アズワン
アズワンの その他作業工具
アズワンの ピンセット
ピンセットスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
5-1104-01
注文コード
09968169
品番
PS-1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,800
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
<PS-1>150mm及び180mmピンセットの収納に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。
<PS-2>超精密ピンセット等短いピンセットの収納に適しています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
5-1104-01
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PMMA(アクリル)
適合サイズ(mm)
110〜190
収納数
10本(130mmまでは4本)
外寸法(mm)
275×193×135