Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接点構成メイン接点:3b/モニタ接点:1a 端子形状はんだ端子 注文コード09968379 品番XA1E-LV4T13Q4RM【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,950
販売価格(税別) アウトレット
¥4,2982,682
この商品は接点構成・端子形状など13種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 接点構成メイン接点:3b/モニタ接点:1a 端子形状はんだ端子 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ 動作方式プッシュロック/ターンリセット 取付穴径(Φmm)16 ボタン寸法(Φmm)40 照光色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする